Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerbohrer Rocket 3 Set 5 tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hammerbohrer Rocket 3 Set 5 tlg.
Hammerbohrer Rocket 3 Set 5 tlg.
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Artikel-Nr.:
     C3973-83045
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     83045
EAN/GTIN:
     4000146830451
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Hammerbohrersatz
hammerbohrersatz projahn
hammerbohrer
Hammerbohrer Rocket 3 Set 5 tlg.
Der Hammerbohrer der nächsten Generation, entwickelt und gefertigt unter technologisch modernsten Bedingungen für ein Maximum an nie dagewesener Bohrgeschwindigkeit und Stabilität.
  • Hergestellt aus hochwertigem, speziell für die härtesten Anwendungen ausgesuchtem Vergütungsstahl
  • 3 Crusher schaffen mit Schlag und Torsion maximale Bohrgeschwindigkeit und ultimative Zerstörung.
  • 2-spiralige Geometrie mit großen Förderwendeln
  • Hartmetall-Platte mit drei robusten Crushern und Schaufeleffekt
  • Kernverstärkte Spirale sorgt für maximale Bruchstabilität selbst bei extremer Beanspruchung
  • Reduziert die Reibung und sorgt für schnellen Abtransport des Bohrmehls
  • Vorgesetzte Spitze für punktgenaues Anbohren ohne Verlaufen
  • Verschleißmarken zeigen, ob das Werkzeug noch zum Bohren dübeltauglicher Löcher geeignet ist
  • Die PGM-Prüfmarke garantiert passgenaue Dübellöcher und präzise Rundlaufgenauigkeit

Inhalt:
Ø 6 x 110/50 mm
Ø 6 - 8 - 10 x 160/100 mm
Ø 12 x 160/110 mm
Weitere Informationen:
Teiligkeit:
5
Verwendung:
Beton;Mauerwerk;Naturstein
Qualitätsstufe:
Professional
Aufnahmeschaft:
SDS-plus
Bereich Durchmesser von:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrer 6mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 7 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.