Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p416091 Herst.-Nr.: 8306160410 EAN/GTIN: 4000146000465 |
| |
|
| | |
| Hammerbohrer ROCKET 5 SDS-plus 6x160 mm 10er packDurch seine 5 Crusher ist der Rocket 5 der perfekte Bohrer zum Bearbeiten von armiertem Beton - Hergestellt aus hochwertigem, speziell für die härtesten Anwendungen ausgesuchtem Vergütungsstahl
- 4-spiralige Bohrkörpergeometrie für eine hohe Laufruhe und optimale Führung im Bohrloch
- 5 Crusher schaffen mit Schlag und Torsion präzise Bohrlöcher in Beton und Armierung
- Hartmetall-Platte mit radial geformtem Armierungsschutz verhindert das Einhaken bei Armierungstreffern
- Die hervorgehobene Zentrierspitze sorgt für lange Einsatzzeiten des Bohrers auch bei extremen Anwendungen
- Verschleißmarken zeigen, ob das Werkzeug noch zum Bohren dübeltauglicher Löcher geeignet ist
- Geringe Vibrationen zur Schonung von Mensch und Maschine
- Sehr lange Lebensdauer durch gleichmäßig verteilten Verschleiß
- Die PGM-Prüfmarke garantiert passgenaue Dübellöcher und präzise Rundlaufgenauigkeit
Weitere Informationen: | | Teiligkeit: | 10 | Verwendung: | Beton;Beton armiert;Mauerwerk;Naturstein | Länge Produkt ohne Verpackung: | 160 mm | Qualitätsstufe: | Professional | Aufnahmeschaft: | SDS-plus | Ø: | 6 mm | L1: | 160 mm | L2: | 100 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 37,68* | € 51,05* | | | | | | | 8 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 34,86* | € 51,10* | | | | | 12 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 39,43* | € 51,93* | | | | | 21 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 39,72* | € 52,72* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 35,92* | € 58,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|