| |
|
| Artikel-Nr.: C3973-83072604 Herst.-Nr.: 83072604 EAN/GTIN: 4000146049181 |
| |
|
| | |
| Hammerbohrer Rocket 5 SDS-plus 7x260mmDurch seine 5 Crusher ist der Rocket 5 der perfekte Bohrer zum Bearbeiten von armiertem Beton - Hergestellt aus hochwertigem, speziell für die härtesten Anwendungen ausgesuchtem Vergütungsstahl
- 4-spiralige Bohrkörpergeometrie für eine hohe Laufruhe und optimale Führung im Bohrloch
- 5 Crusher schaffen mit Schlag und Torsion präzise Bohrlöcher in Beton und Armierung
- Hartmetall-Platte mit radial geformtem Armierungsschutz verhindert das Einhaken bei Armierungstreffern
- Die hervorgehobene Zentrierspitze sorgt für lange Einsatzzeiten des Bohrers auch bei extremen Anwendungen
- Verschleißmarken zeigen, ob das Werkzeug noch zum Bohren dübeltauglicher Löcher geeignet ist
- Geringe Vibrationen zur Schonung von Mensch und Maschine
- Sehr lange Lebensdauer durch gleichmäßig verteilten Verschleiß
- Die PGM-Prüfmarke garantiert passgenaue Dübellöcher und präzise Rundlaufgenauigkeit
- Es wird empfohlen bei Bohrern ab einer Länge von 450 mm mit einem kürzeren Bohrer des gleichen Durchmessers vorzubohren
Weitere Informationen: | | Verwendung: | Beton armiert;Beton;Mauerwerk;Naturstein | Länge Produkt ohne Verpackung: | 260 mm | Qualitätsstufe: | Professional | Aufnahmeschaft: | SDS-plus | Ø: | 7 mm | L1: | 260 mm | L2: | 200 mm |
|
| | |
| | | |
| |