Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerbohrer ROCKET 5 SDS-plus 7x460mm, Premium 4-Schneider für armierten Beton und Mauerwerk, Steinbohrer vierschneidig, Vollhartmetallschneiden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hammerbohrer ROCKET 5 SDS-plus 7x460mm, Premium 4-Schneider für armierten Beton und Mauerwerk, Steinbohrer vierschneidig, Vollhartmetallschneiden
Hammerbohrer ROCKET 5 SDS-plus 7x460mm, Premium 4-Schneider für armierten Beton und Mauerwerk, Steinbohrer vierschneidig, Vollhartmetallschneiden
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Artikel-Nr.:
     C3973-83074604
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     83074604
EAN/GTIN:
     4000146038680
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
Hammerbohrer ROCKET 5 SDS-plus 7x460mm
  • Hergestellt aus hochwertigem, speziell für die härtesten Anwendungen ausgesuchtem Vergütungsstahl
  • 4-spiralige Bohrkörpergeometrie für eine hohe Laufruhe und optimale Führung im Bohrloch
  • 5 Crusher schaffen mit Schlag und Torsion präzise Bohrlöcher in Beton und Armierung
  • Hartmetall-Platte mit radial geformtem Armierungsschutz verhindert das Einhaken bei Armierungstreffern
  • Die hervorgehobene Zentrierspitze sorgt für lange Einsatzzeiten des Bohrers auch bei extremen Anwendungen
  • Verschleißmarken zeigen, ob das Werkzeug noch zum Bohren dübeltauglicher Löcher geeignet ist
  • Geringe Vibrationen zur Schonung von Mensch und Maschine
  • Sehr lange Lebensdauer durch gleichmäßig verteilten Verschleiß
  • Die PGM-Prüfmarke garantiert passgenaue Dübellöcher und präzise Rundlaufgenauigkeit
  • Es wird empfohlen, bei Bohrern ab einer Länge von 450 mm mit einem kürzeren Bohrer des gleichen Durchmessers vorzubohren
Weitere Informationen:
Teiligkeit:
1
Verwendung:
Beton armiert;Beton;Mauerwerk;Naturstein
Länge Produkt ohne Verpackung:
460 mm
Qualitätsstufe:
Professional
Aufnahmeschaft:
SDS-plus
Ø:
7 mm
L1:
460 mm
L2:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrer sds plus, hammerbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,25*
€ 34,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,11*
€ 33,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.