Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundbohrer Rocket 5 SDS-plus 8x113x27mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bundbohrer Rocket 5 SDS-plus 8x113x27mm
Bundbohrer Rocket 5 SDS-plus 8x113x27mm
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     C3973-8308277
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     8308277
EAN/GTIN:
     4000146039205
Suchbegriffe:
Bundbohrer
bundbohrer
Bundbohrer Rocket 5 SDS-plus 8x113x27mm
Perfekt geeignet zum Setzen von Einschlagankern
  • Hammerbohrer mit Tiefenstopp
  • Für durchgehend konstant tiefe Bohrlöcher
  • Höchste Präzision bei der Bohrlochtiefe da ein Verrutschen des Tiefenanschlags an der Bohrmaschine ausgeschlossen ist
  • Enorme Zeitersparnis gegenüber Standardbohrern, da ein vorsichtiges Annähern mit Tiefenanschlag oder einem Klebeband am Bohrer entfällt
  • Verschleißmarken zeigen, ob das Werkzeug noch zum Bohren dübeltauglicher Löcher geeignet ist
  • Hergestellt aus hochwertigem, speziell für die härtesten Anwendungen ausgesuchtem Vergütungsstahl
  • Sehr lange Lebensdauer durch gleichmäßig verteilten Verschleiß
  • Die PGM-Prüfmarke garantiert passgenaue Dübellöcher und präzise Rundlaufgenauigkeit
Weitere Informationen:
Verwendung:
Beton armiert;Mauerwerk;Beton;Naturstein
Länge Produkt ohne Verpackung:
113 mm
Qualitätsstufe:
Professional
Aufnahmeschaft:
SDS-plus
Ø:
8 mm
Größe Nr:
M6/ 25mm
L2:
27 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.