| |
|
| Artikel-Nr.: C3973-8310337 Herst.-Nr.: 8310337 EAN/GTIN: 4000146039267 |
| |
|
| | |
| Bundbohrer ROCKET 5 SDS-plus 10x119x33mmPerfekt geeignet zum Setzen von Einschlagankern - Hammerbohrer mit Tiefenstopp
- Für durchgehend konstant tiefe Bohrlöcher
- Perfekt geeignet zum Setzen von Einschlagankern
- Höchste Präzision bei der Bohrlochtiefe, da ein Verrutschen des Tiefenanschlags an der Bohrmaschine ausgeschlossen ist
- Enorme Zeitersparnis gegenüber Standardbohrern, da ein vorsichtiges Annähern mit Tiefenanschlag oder einem Klebeband am Bohrer entfällt
- Verschleißmarken zeigen, ob das Werkzeug noch zum Bohren dübeltauglicher Löcher geeignet ist
- Die PGM-Prüfmarke garantiert passgenaue Dübellöcher und präzise Rundlaufgenauigkeit
Weitere Informationen: | | Verwendung: | Beton armiert;Mauerwerk;Beton;Naturstein | Länge Produkt ohne Verpackung: | 119 mm | Qualitätsstufe: | Professional | Aufnahmeschaft: | SDS-plus | Ø: | 10 mm | Größe Nr: | M8/ 30mm | L2: | 33 mm |
|
| | |
| | | |
| |