Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundbohrer ROCKET 5 SDS-plus 15x122x27mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bundbohrer ROCKET 5 SDS-plus 15x122x27mm
Bundbohrer ROCKET 5 SDS-plus 15x122x27mm
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     C3973-8315277
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     8315277
EAN/GTIN:
     4000146039496
Suchbegriffe:
Bundbohrer
bundbohrer
Bundbohrer ROCKET 5 SDS-plus 15x122x27mm
Perfekt geeignet zum Setzen von Einschlagankern
  • Hammerbohrer mit Tiefenstopp
  • Für durchgehend konstant tiefe Bohrlöcher
  • Perfekt geeignet zum Setzen von Einschlagankern
  • Höchste Präzision bei der Bohrlochtiefe, da ein Verrutschen des Tiefenanschlags an der Bohrmaschine ausgeschlossen ist
  • Enorme Zeitersparnis gegenüber Standardbohrern, da ein vorsichtiges Annähern mit Tiefenanschlag oder einem Klebeband am Bohrer entfällt
  • Verschleißmarken zeigen, ob das Werkzeug noch zum Bohren dübeltauglicher Löcher geeignet ist
  • Die PGM-Prüfmarke garantiert passgenaue Dübellöcher und präzise Rundlaufgenauigkeit
Weitere Informationen:
Verwendung:
Beton armiert;Mauerwerk;Beton;Naturstein
Länge Produkt ohne Verpackung:
122 mm
Qualitätsstufe:
Professional
Aufnahmeschaft:
SDS-plus
Ø:
15 mm
Größe Nr:
M12/ 25mm
L2:
27 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.