Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerbohrer Rocket 3 SDS-plus 26x250mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hammerbohrer Rocket 3 SDS-plus 26x250mm
Hammerbohrer Rocket 3 SDS-plus 26x250mm
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Artikel-Nr.:
     C3973-8326250
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     8326250
EAN/GTIN:
     4000146326251
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
sds plus hammerbohrer 26 mm
hammerbohrer sds plus
hammerbohrer
Hammerbohrer Rocket 3 SDS-plus 26x250mm
Der Hammerbohrer der nächsten Generation, entwickelt und gefertigt unter technologisch modernsten Bedingungen für ein Maximum an nie dagewesener Bohrgeschwindigkeit und Stabilität.
  • Hergestellt aus hochwertigem, speziell für die härtesten Anwendungen ausgesuchtem Vergütungsstahl
  • 3 Crusher schaffen mit Schlag und Torsion maximale Bohrgeschwindigkeit und ultimative Zerstörung.
  • Kernverstärkte Spirale sorgt für maximale Bruchstabilität selbst bei extremer Beanspruchung
  • 2-spiralige Geometrie mit großen Förderwendeln
  • Vorgesetzte Spitze für punktgenaues Anbohren ohne Verlaufen
  • Die PGM-Prüfmarke garantiert passgenaue Dübellöcher und präzise Rundlaufgenauigkeit
  • Verschleißmarken zeigen, ob das Werkzeug noch zum Bohren dübeltauglicher Löcher geeignet ist
  • Es wird empfohlen bei Bohrern ab einer Länge von 450 mm mit einem kürzeren Bohrer des gleichen Durchmessers vorzubohren
Weitere Informationen:
Verwendung:
Beton;Mauerwerk;Naturstein
Länge Produkt ohne Verpackung:
250 mm
Qualitätsstufe:
Professional
Aufnahmeschaft:
SDS-plus
Ø:
26 mm
L2:
200 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,65*
€ 44,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,91*
€ 43,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,32*
€ 39,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,63*
€ 38,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.