Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerbohrer ROCKET 3 PLUS Kassette 7tlg 5-12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hammerbohrer ROCKET 3 PLUS Kassette 7tlg 5-12 mm
Hammerbohrer ROCKET 3 PLUS Kassette 7tlg 5-12 mm
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Artikel-Nr.:
     C3973-83300
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     83300
EAN/GTIN:
     4000146833001
Suchbegriffe:
Hammerbohrersatz
Hammerbohrer ROCKET 3 PLUS Kassette 7tlg 5-12 mm
Der Hammerbohrer der nächsten Generation, entwickelt und gefertigt unter technologisch modernsten Bedingungen für ein Maximum an nie dagewesener Bohrgeschwindigkeit und Stabilität.
  • Hergestellt aus hochwertigem, speziell für die härtesten Anwendungen ausgesuchtem Vergütungsstahl
  • 3 Crusher schaffen mit Schlag und Torsion maximale Bohrgeschwindigkeit und ultimative Zerstörung.
  • 2-spiralige Geometrie mit großen Förderwendeln
  • Hartmetall-Platte mit drei robusten Crushern und Schaufeleffekt
  • Kernverstärkte Spirale sorgt für maximale Bruchstabilität selbst bei extremer Beanspruchung
  • Reduziert die Reibung und sorgt für schnellen Abtransport des Bohrmehls
  • Vorgesetzte Spitze für punktgenaues Anbohren ohne Verlaufen
  • Verschleißmarken zeigen, ob das Werkzeug noch zum Bohren dübeltauglicher Löcher geeignet ist
  • Die PGM-Prüfmarke garantiert passgenaue Dübellöcher und präzise Rundlaufgenauigkeit

Inhalt:
Ø 5 - 6 - 8 x 110/50 mm
Ø 6 - 8 - 10 x 160/100 mm
Ø 12 x 160/110 mm
Weitere Informationen:
Teiligkeit:
7
Verwendung:
Beton;Mauerwerk;Naturstein
Qualitätsstufe:
Professional
Aufnahmeschaft:
SDS-plus
Bereich Durchmesser von:
5 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,04*
€ 35,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.