| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C3973-8358706 Herst.-Nr.: 8358706 EAN/GTIN: 4000146033449 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Cleaner Absaugbohrer SDS-Max 35x870Bohrung und Bohrlochreinigung in einem Arbeitsgang - Bis zu 50% Zeitersparnis beim Setzen von Dübeln, da die Bohrlochreinigung entfällt
- Bis zu 20 % schnelleres Arbeiten durch direktes Zertrümmern des Betons ohne Staubrückstände im Bohrloch
- Zwei Sauglöcher sorgen für schnellen Abtransport des Bohrmehls
- Perfekt für staubfreies Arbeiten
- Gefährlicher Feinstaub wird direkt beim Entstehen an der Spitze des Bohrers abgesaugt, hoher Gesundheitsschutz für Anwender
- Perfekt geeignet für Arbeiten in Bestandsgebäuden wie z.B. Krankenhäusern, Kindergärten, Schulen, etc.
- Zentrierspitze für exaktes Anbohren ohne Verlaufen
- Verschleißmarken zum Erkennen dübeltauglicher Löcher
- Zur Verwendung in Kombination mit Bausaugern der Klasse M3
- Ab Durchmesser 16 mm - 4-Schneider
- Geeignet für armierten Beton, Mauerwerk und Naturstein
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Verwendung: | Beton;Beton armiert;Mauerwerk;Naturstein | Länge Produkt ohne Verpackung: | 870 mm | Qualitätsstufe: | Professional | Aufnahmeschaft: | SDS-max | Ø: | 35 mm | L2: | 650 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |