Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VERSIO Fraeskrone 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VERSIO Fraeskrone 60 mm
VERSIO Fraeskrone 60 mm
Artikeldetailansicht
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Artikel-Nr.:
     C3973-85060
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     85060
EAN/GTIN:
     4000146850602
Suchbegriffe:
Durchbruchbohrer
Durchbruchkrone
Fräskrone
projahn fräskrone
VERSIO Fraeskrone 60 mm
Das VERSIO Werkzeugsystem mit Gewinde
  • Anwendungsspezifische Zusammenstellung von VERSIO Systemteilen
  • Passend für jeden Bohrhammertyp durch umfassendes Adapterprogramm
  • Professionelle Werkzeuglinie mit hoher Lebensdauer
  • Leicht zu lösendes VERSIO Gewinde ermöglicht schnelle Montage
  • Variable Bohrtiefe durch VERSIO Verlängerung
  • Austauschbarer VERSIO Gewindebolzen verhindert Schäden bei Werkzeugüberlastung
  • Einfaches Einschrauben von Fräskrone und Hammerbohrkrone mit Zentrierbohrer in die Verlängerung und den Adapter
  • Meißelförmige Hartmetallzähne fräsen sich auch durch Armierung, wenn der Andruck vorsichtig angepasst wird
  • Kurze Spirale mit großen Bohrmehlnuten: geringe Reibung und rascher Bohrfortschritt
  • Optimale Umsetzung der Schlagkraft der Hammerbohrmaschine in Bohrleistung
  • Gerade, runde Löcher
  • Für Bohrhämmer der Klasse bis 8 kg, mit Adaptern passend für die gängigsten Bohrhammer-Modelle
  • Geeignet für Beton, Mauerwerk und Naturstein
Weitere Informationen:
Verwendung:
Beton;Mauerwerk;Naturstein
Länge Produkt ohne Verpackung:
150 mm
Qualitätsstufe:
Professional
Ø:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: durchbruchbohrer, fräskrone 60mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 164,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,63*
€ 245,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,92*
€ 236,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 198,27*
€ 235,94
pro Stück
ab 4 Stück
€ 192,26*
€ 228,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,66*
€ 222,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,38*
€ 207,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,19*
€ 195,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.