1/4" proficraft Bit Box 200tlg- Umfangreiche Bit-Bestückung – Immer den richtigen Bit
- Inklusive der gebräuchlichsten Sicherheits-Bits
- 25, 50, 75 mm Bits und Steckschlüssel-Bit-Einsätze in einer Box
- Sehr guter Passsitz und Rundlauf der Bits
Inhalt:12 Schraubendreher-Einsätze / Bits für Schlitz-Schrauben 6,3 [1/4"] 2 - 8
18 Schraubendreher-Einsätze / Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PH 6,3 [1/4"] PH 1x 00 - 1x 0 - 5x 1 - 5x 2 - 5x 3 - 1x 4
17 Schraubendreher-Einsätze / Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 6,3 [1/4"] PZ 1x 00 - 1x 0 - 5x 1 - 5x 2 - 4x 3 - 1x 4
12 Schraubendreher-Einsätze / Bits für Innen-6kant-Schrauben 6,3 [1/4"] 1,5 - 8 mm
10 Schraubendreher-Einsätze / Bits für Innen-6kant-Schrauben 6,3 [1/4"] 1/16" - 1/4"
6 Schraubendreher-Einsätze / Bits für Innen-6kant-Schrauben 6,3 [1/4"] mit Bohrung 2 - 6 mm
6 Schraubendreher-Einsätze / Bits für Innen-6kant-Schrauben 6,3 [1/4"] mit Bohrung 5/64" - 5/32" mm
9 Schraubendreher-Einsätze / Bits für 5-Stern-Schrauben 6,3 [1/4"] TS mit Bohrung 10 - 50 mm
13 Schraubendreher-Einsätze / Bits für TX-Schrauben 6,3 [1/4"] TX 5 - 45
14 Schraubendreher-Einsätze / Bits für TX-Schrauben 6,3 [1/4"] TX mit Bohrung 5 - 45
4 Schraubendreher-Einsätze / Bits für Robertson-Schrauben 6,3 [1/4"] Nr. 0 - 3
3 Schraubendreher-Einsätze / Bits für Torq-Schrauben 6,3 [1/4"] 6 - 10 mm
4 Schraubendreher-Einsätze / Bits für Tri-Wing-Schrauben 6,3 [1/4"] Nr. 1 - 4
4 Schraubendreher-Einsätze / Bits für Spanner-Schrauben 6,3 [1/4"] 4 - 10 mm
3 Schraubendreher-Einsätze / Bits für Clutch-Schrauben 6,3 [1/4"] Nr. 1 - 3
3 Schraubendreher-Einsätze / Bits für Vielzahn-Schrauben 6,3 [1/4"] M 5 - 6 - 8
2 Lange Schraubendreher-Einsätze / Bits für Kreuzschlitz-Schrauben 50 mm PH 6,3 [1/4"] PH 2 - 3
2 Lange Schraubendreher-Einsätze / Bits für Kreuzschlitz-Schrauben 50 mm PZ 6,3 [1/4"] PZ 2 - 3
4 Lange Schraubendreher-Einsätze / Bits für Innen-6kant-Schrauben 50 mm 6,3 [1/4"] 3 - 6
7 Lange Schraubendreher-Einsätze / Bits für TX-Schrauben 50 mm 6,3 [1/4"] TX mit Bohrung 10 - 40
3 Lange Schraubendreher-Einsätze / Bits für Torq-Schrauben 50 mm 6,3 [1/4"] 6 - 10 mm
4 Lange Schraubendreher-Einsätze / Bits für Tri-Wing-Schrauben 50 mm 6,3 [1/4"] Nr. 1 - 4
4 Lange Schraubendreher-Einsätze / Bits für Spanner-Schrauben 50 mm 6,3 [1/4"] 4 - 10 mm
2 Lange Schraubendreher-Einsätze / Bits für Kreuzschlitz-Schrauben 75 mm PH 6,3 [1/4"] PH 2 - 3
4 Lange Schraubendreher-Einsätze / Bits für Innen-6kant-Schrauben 75 mm 6,3 [1/4"] 3 - 6 mm
7 Lange Schraubendreher-Einsätze / Bits für TX-Schrauben 75 mm 6,3 [1/4"] TX mit Bohrung 10 - 40
10 Steckschlüssel-Bit-Einsätze 6,3 [1/4"] 4 - 13 mm
10 Steckschlüssel-Bit-Einsätze 6,3 [1/4"] 5/32" - 1/2"
1 Bit Magnethalter 6,3 [1/4"] 60 mm
1 Magnethalter mit Schnellspannfutter 6,3 [1/4"] 65 mm
1 Steckschlüssel-Bit-Adapter für Steckschlüssel-Einsätze 6,3 [1/4"] x 6,3 [1/4"] 2850