| |
|
| Artikel-Nr.: C3973-8687 Herst.-Nr.: 8687 EAN/GTIN: 4000146086872 |
| |
|
| | |
| proficraft VDE Werkzeugmappe, 12tlg.- Ideal für Elektro-, Heizung-, Sanitär-, Klima- und Belüftungstechnik sowie den KFZ-Bereich
- Alle Werkzeuge VDE-sicherheitsgeprüft nach DIN EN 60900 bis 1.000 V
- Alle wichtigen Elektrowerkzeuge im Set - VDE geprüft
- Ergonomisches Design
- Hochwertige Verarbeitung und Materialien
Inhalt:3 VDE Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PH 0 - 1 - 2 3 VDE Schraubendreher für Schlitz-Schrauben 2,5 - 4 - 6,5 mm 1 Spannungsprüfer 125 - 250 V 1 VDE Abisolierzange 160 mm 1 VDE Elektriker-Messer 200 mm 1 VDE Kombizange 160 mm 1 VDE Seitenschneider 160 mm 1 VDE Telefon-/Radio-/Flachrundzange 200 mm Weitere Informationen: | | Norm(en): | DIN EN IEC 60900 / IEC 900 | Teiligkeit: | 12 | Länge Produkt ohne Verpackung: | 210 mm | Qualitätsstufe: | Standard |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, Zangen-Satz, Zangen-Set, Zangensatz, modul werkzeuge |
| | |
| |