Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalungsbohrer HSS 6x600 mm Länge, Bohren in Holz für Schalungen, Bleche, Balken, Bretter, Holzbohren nach DIN7490


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalungsbohrer HSS 6x600 mm Länge, Bohren in Holz für Schalungen, Bleche, Balken, Bretter, Holzbohren nach DIN7490
Schalungsbohrer HSS 6x600 mm Länge, Bohren in Holz für Schalungen, Bleche, Balken, Bretter, Holzbohren nach DIN7490
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Artikel-Nr.:
     C3973-906600
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     906600
EAN/GTIN:
     4000146906606
Suchbegriffe:
Installationsbohrer
Schalungsbohrer
schalungsbohrer
Schalungsbohrer HSS 6x600 mm
  • Ausführung entsprechend den Sicherheitsvorschriften der Berufsgenossenschaft nach DIN Entwurf 7490
  • Bohrerteil und Schaft sind durch ein Feingewinde verbunden und zusätzlich verklebt, dadurch optimale Rundlaufgenauigkeit
  • Hohe Haltbarkeit und Bruchsicherheit selbst bei stärkster Belastung
  • Großer Spänekanal bis zum Spiralauslauf für schnelle Spanabfuhr
  • Der abgesetzte Schaft verhindert ein Klemmen im Bohrloch
  • Mit Zylinderschaft für Handbohrmaschinen
  • Für Schalungen, Bleche, Bretter, Balken usw.
  • Bohrungen für Spannschrauben und -drähte in einem Arbeitsgang
Weitere Informationen:
Material:
HSS
Verwendung:
Holz;Sandwich-Material;Stahl
Länge Produkt ohne Verpackung:
600 mm
Qualitätsstufe:
Professional
Aufnahmeschaft:
Zylindrisch
Ø:
6 mm
Schaftdurchmesser:
5 mm
L1:
600 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.