Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalungsbohrer HSS 8x400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalungsbohrer HSS 8x400 mm
Schalungsbohrer HSS 8x400 mm
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Artikel-Nr.:
     C3973-908400
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     908400
EAN/GTIN:
     4000146908402
Suchbegriffe:
Installationsbohrer
Schalungsbohrer
schalungsbohrer 8mm
schalungsbohrer
Schalungsbohrer HSS 8x400 mm
  • Ausführung entsprechend den Sicherheitsvorschriften der Berufsgenossenschaft nach DIN Entwurf 7490
  • Bohrerteil und Schaft sind durch ein Feingewinde verbunden und zusätzlich verklebt, dadurch optimale Rundlaufgenauigkeit
  • Hohe Haltbarkeit und Bruchsicherheit selbst bei stärkster Belastung
  • Großer Spänekanal bis zum Spiralauslauf für schnelle Spanabfuhr
  • Der abgesetzte Schaft verhindert ein Klemmen im Bohrloch
  • Mit Zylinderschaft für Handbohrmaschinen
  • Für Schalungen, Bleche, Bretter, Balken usw.
  • Bohrungen für Spannschrauben und -drähte in einem Arbeitsgang
Weitere Informationen:
Material:
HSS
Verwendung:
Holz;Sandwich-Material;Stahl
Länge Produkt ohne Verpackung:
400 mm
Qualitätsstufe:
Professional
Aufnahmeschaft:
Zylindrisch
Ø:
8 mm
Schaftdurchmesser:
6 mm
L1:
400 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.