Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalungsbohrer HSS 8x800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalungsbohrer HSS 8x800 mm
Schalungsbohrer HSS 8x800 mm
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Artikel-Nr.:
     C3973-908800
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     908800
EAN/GTIN:
     4000146908808
Suchbegriffe:
Installationsbohrer
Schalungsbohrer
schalungsbohrer 8mm
schalungsbohrer
Schalungsbohrer HSS 8x800 mm
  • Ausführung entsprechend den Sicherheitsvorschriften der Berufsgenossenschaft nach DIN Entwurf 7490
  • Bohrerteil und Schaft sind durch ein Feingewinde verbunden und zusätzlich verklebt, dadurch optimale Rundlaufgenauigkeit
  • Hohe Haltbarkeit und Bruchsicherheit selbst bei stärkster Belastung
  • Großer Spänekanal bis zum Spiralauslauf für schnelle Spanabfuhr
  • Der abgesetzte Schaft verhindert ein Klemmen im Bohrloch
  • Mit Zylinderschaft für Handbohrmaschinen
  • Für Schalungen, Bleche, Bretter, Balken usw.
  • Bohrungen für Spannschrauben und -drähte in einem Arbeitsgang
Weitere Informationen:
Material:
HSS
Verwendung:
Holz;Sandwich-Material;Stahl
Länge Produkt ohne Verpackung:
800 mm
Qualitätsstufe:
Professional
Aufnahmeschaft:
Zylindrisch
Ø:
8 mm
Schaftdurchmesser:
6 mm
L1:
800 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.