Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewinde Bohrzeug Satz HSS-G 29tlg M3-M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewinde Bohrzeug Satz HSS-G 29tlg M3-M12
Gewinde Bohrzeug Satz HSS-G 29tlg M3-M12
Artikel-Nr.:
     C3973-91007
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     91007
EAN/GTIN:
     4000146910078
Gewinde Bohrzeug Satz HSS-G 29tlg M3-M12
  • 1 Windeisen Nr 1 1/2
  • 21 Hand Gewindebohrer HSS DIN 352
  • 7 Kernlochbohrer HSS-G
  • je 1 Satz (3 Stück) M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12
  • Ø 2,5 - 3,3 - 4,2 - 5,0 - 6,8 - 8,5 - 10,2 mm

Inhalt:
21 Hand-Gewindebohrer HSS DIN 352
je 1 Satz (Vor-, Mittel- und Fertigschneider)
M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12
7 Kernlochbohrer HSS-G DIN 338
Ø 2,5 - 3,3 - 4,2 - 5,0 - 6,8 - 8,5 - 10,2 mm
1 Windeisen Nr 1 1/2
Weitere Informationen:
Material:
HSS
Norm(en):
DIN 352
Teiligkeit:
29
Qualitätsstufe:
Standard
Loch:
Durchgangs- und Sacklochgewinde
Gewindegröße:
M3 - M12
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,10*
€ 82,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,44*
€ 79,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,51*
€ 75,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,40*
€ 71,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,15*
€ 63,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.