Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewinde Schneidzeug Satz HSS-G 37tlg M3-M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewinde Schneidzeug Satz HSS-G 37tlg M3-M12
Gewinde Schneidzeug Satz HSS-G 37tlg M3-M12
Artikel-Nr.:
     C3973-91024
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     91024
EAN/GTIN:
     4000146910245
Suchbegriffe:
Gewindeschneidzeug-Satz
gewindeschneidzeug-satz m3-12
gewindeschneidzeug satz
gewindeschneidzeug-satz m3
Gewinde Schneidzeug Satz HSS-G 37tlg M3-M12
  • 1 Gewindeschablone (Art.-Nr. 915091)
  • 1 Schraubendreher (Art.-Nr. 91508)
  • 2 Windeisen
  • 21 Hand Gewindebohrer HSS DIN 352
  • 5 Schneideisenhalter
  • 7 Schneideisen HSS-G DIN EN 22568
  • je 1 20 x 5 - 20 x 7 - 25 x 9 - 30 x 11 - 38 x 14
  • je 1 Nr 1 - 2
  • je 1 Satz (3 Stück) M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12

Inhalt:
21 Hand-Gewindebohrer HSS DIN 352
je 1 Satz (Vor-, Mittel- und Fertigschneider)
M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12
7 Schneideisen HSS-G DIN EN 22568
M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12
5 Schneideisenhalter
20x5 - 20x7 - 25x9 - 30x11 - 38x14 mm
2 Windeisen Nr. 1 + 2
1 Schraubendreher (Art.-Nr. 91508)
1 Gewindeschablone (Art.-Nr. 915091)
Weitere Informationen:
Material:
HSS
Norm(en):
DIN 352
Teiligkeit:
37
Qualitätsstufe:
Standard
Loch:
Durchgangs- und Sacklochgewinde
Gewindegröße:
M3 - M12
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 136,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,48*
€ 196,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,82*
€ 194,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,96*
€ 185,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,58*
€ 175,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,28*
€ 162,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.