Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeughalter mit Knarre M3-M10 Nr 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeughalter mit Knarre M3-M10 Nr 1
Werkzeughalter mit Knarre M3-M10 Nr 1
Artikel-Nr.:
     C3973-913011
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     913011
EAN/GTIN:
     4000146130117
Suchbegriffe:
Gewindebohrerhalter
Zweibacken-Werkzeughalter
gewindebohrerhalter
Werkzeughalter mit Knarre M3-M10 Nr 1
  • Einstellbare Knarre - normale Ausführung (links-, rechtsgängig, fest)
  • Zweibacken Spannfutter zum Spannen von Vierkantschäften
  • Verschiebbarer Quergriff mit Rillen an beiden Enden (zum Einrasten der Arretierkugel)
  • Ganz verchromt
  • Insbesondere zum Gewindeschneiden an schwer zugänglichen Stellen
Weitere Informationen:
Norm(en):
DIN 1814
Länge Produkt ohne Verpackung:
85 mm
Qualitätsstufe:
Standard
Für Gewindebohrer:
M3 - 10
Größe Nr:
1
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.