Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Windeisen verstellbar Nr 0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Windeisen verstellbar Nr 0
Windeisen verstellbar Nr 0
Artikel-Nr.:
     C3973-91500
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     91500
EAN/GTIN:
     4000146915004
Suchbegriffe:
Windeisen
Verstellbares Windeisen
Windeisen verstellbar
windeisen gr 6
Windeisen verstellbar Nr 0
  • Für normale Beanspruchung
  • Zur Verwendung an engen Stellen kann ein Arm abgeschraubt werden
  • Gehäuse aus Zinkdruckguss (Gr. 6 aus Stahl)
  • Gehärtete Spannbacken
Weitere Informationen:
Norm(en):
DIN 1814
Länge Produkt ohne Verpackung:
130 mm
Qualitätsstufe:
Standard
Ø S 4kant:
2,0-5,0
Für Gewindebohrer:
M1 - 8
Größe BSW:
1/16"- 1/4"
Größe Nr:
0
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,56*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.