Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Windeisen verstellbar Nr 1 1/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Windeisen verstellbar Nr 1 1/2
Windeisen verstellbar Nr 1 1/2
Artikel-Nr.:
     C3973-91502
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     91502
EAN/GTIN:
     4000146915028
Suchbegriffe:
Windeisen
Verstellbares Windeisen
Windeisen verstellbar
windeisen gr 6
Windeisen verstellbar Nr 1 1/2
  • Für normale Beanspruchung
  • Zur Verwendung an engen Stellen kann ein Arm abgeschraubt werden
  • Gehäuse aus Zinkdruckguss (Gr. 6 aus Stahl)
  • Gehärtete Spannbacken
Weitere Informationen:
Norm(en):
DIN 1814
Länge Produkt ohne Verpackung:
176 mm
Qualitätsstufe:
Standard
Ø S 4kant:
2,1-8,0
Für Gewindebohrer:
M1-12
Größe BSP:
G 1/8"
Größe BSW:
1/16"- 1/2"
Größe Nr:
1,5
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.