Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisenhalter 16x5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneideisenhalter 16x5 mm
Schneideisenhalter 16x5 mm
Artikel-Nr.:
     C3973-91510
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     91510
EAN/GTIN:
     4000146915103
Suchbegriffe:
Schneideisen-Halter
Schneideisenhalter
schneideisenhalter 16x5
schneideisen halter
Schneideisenhalter 16x5 mm
  • Zur direkten Aufnahme geschlossener und geschlitzter Schneideisen nach DIN EN 22568 und DIN EN 24231
  • Mit 5 Schrauben zur Befestigung des Schneideisens
  • Gehäuse aus Zinkdruckguss
Weitere Informationen:
Norm(en):
DIN 225
Länge Produkt ohne Verpackung:
160 mm
Qualitätsstufe:
Standard
Schneideisen Dimension:
16 x 5
Größe bis:
0.09375 Zoll
Gewindegröße:
M1 - M2
Größe von:
0.0625 Zoll
Weitere Suchbegriffe: projahn schneideisenhalter
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,91*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.