Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisenhalter 20x5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneideisenhalter 20x5 mm
Schneideisenhalter 20x5 mm
Artikel-Nr.:
     C3973-91511
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     91511
EAN/GTIN:
     4000146915110
Suchbegriffe:
Schneideisen-Halter
Schneideisenhalter
schneideisenhalter 20x5
schneideisen halter
Schneideisenhalter 20x5 mm
  • Zur direkten Aufnahme geschlossener und geschlitzter Schneideisen nach DIN EN 22568 und DIN EN 24231
  • Mit 5 Schrauben zur Befestigung des Schneideisens
  • Gehäuse aus Zinkdruckguss
Weitere Informationen:
Norm(en):
DIN 225
Länge Produkt ohne Verpackung:
180 mm
Qualitätsstufe:
Standard
Schneideisen Dimension:
20 x 5
Größe bis:
0.15625 Zoll
Gewindegröße:
M3 - M4
Größe von:
0.125 Zoll
Weitere Suchbegriffe: projahn schneideisenhalter
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.