Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisenhalter 25x9 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneideisenhalter 25x9 mm
Schneideisenhalter 25x9 mm
Artikel-Nr.:
     C3973-91513
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     91513
EAN/GTIN:
     4000146915134
Suchbegriffe:
Schneideisen-Halter
Schneideisenhalter
schneideisenhalter 25x9
schneideisen halter
Schneideisenhalter 25x9 mm
  • Zur direkten Aufnahme geschlossener und geschlitzter Schneideisen nach DIN EN 22568 und DIN EN 24231
  • Mit 5 Schrauben zur Befestigung des Schneideisens
  • Gehäuse aus Zinkdruckguss
Weitere Informationen:
Norm(en):
DIN 225
Länge Produkt ohne Verpackung:
210 mm
Größe:
0.3125 Zoll
Qualitätsstufe:
Standard
Schneideisen Dimension:
25 x 9
Gewindegröße:
M7 - M9
Weitere Suchbegriffe: projahn schneideisenhalter
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,98*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.