Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisenhalter 30x11 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneideisenhalter 30x11 mm
Schneideisenhalter 30x11 mm
Artikel-Nr.:
     C3973-91514
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     91514
EAN/GTIN:
     4000146915141
Suchbegriffe:
Schneideisen-Halter
Schneideisenhalter
schneideisenhalter 30x11
schneideisen halter
Schneideisenhalter 30x11 mm
  • Zur direkten Aufnahme geschlossener und geschlitzter Schneideisen nach DIN EN 22568 und DIN EN 24231
  • Mit 5 Schrauben zur Befestigung des Schneideisens
  • Gehäuse aus Zinkdruckguss
Weitere Informationen:
Norm(en):
DIN 225
Länge Produkt ohne Verpackung:
270 mm
Qualitätsstufe:
Standard
Schneideisen Dimension:
30 x 11
Größe bis:
0.4375 Zoll
Gewindegröße:
M10 - M11
Größe von:
0.375 Zoll
Weitere Suchbegriffe: projahn schneideisenhalter
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.