Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisenhalter 38x14 mm, für Schneideisen nach DIN EN 22568 und 24231 für M12-M14 Länge 315mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneideisenhalter 38x14 mm, für Schneideisen nach DIN EN 22568 und 24231 für M12-M14 Länge 315mm
Schneideisenhalter 38x14 mm, für Schneideisen nach DIN EN 22568 und 24231 für M12-M14 Länge 315mm
Artikel-Nr.:
     C3973-91516
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     91516
EAN/GTIN:
     4000146915165
Suchbegriffe:
Schneideisen-Halter
Schneideisenhalter
schneideisenhalter
Schneideisenhalter 38x14 mm
  • Zur direkten Aufnahme geschlossener und geschlitzter Schneideisen nach DIN EN 22568 und DIN EN 24231
  • Mit 5 Schrauben zur Befestigung des Schneideisens
  • Gehäuse aus Zinkdruckguss
Weitere Informationen:
Norm(en):
DIN 225
Länge Produkt ohne Verpackung:
315 mm
Qualitätsstufe:
Standard
Schneideisen Dimension:
38 x 14
Größe bis:
0.5625 Zoll
Gewindegröße:
M12 - 14
Größe von:
0.5 Zoll
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.