Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisenhalter 45x18 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneideisenhalter 45x18 mm
Schneideisenhalter 45x18 mm
Artikel-Nr.:
     C3973-91518
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     91518
EAN/GTIN:
     4000146915189
Suchbegriffe:
Schneideisen-Halter
Schneideisenhalter
schneideisenhalter 45x18
schneideisen halter
Schneideisenhalter 45x18 mm
  • Zur direkten Aufnahme geschlossener und geschlitzter Schneideisen nach DIN EN 22568 und DIN EN 24231
  • Mit 5 Schrauben zur Befestigung des Schneideisens
  • Gehäuse aus Zinkdruckguss
Weitere Informationen:
Norm(en):
DIN 225
Länge Produkt ohne Verpackung:
450 mm
Qualitätsstufe:
Standard
Schneideisen Dimension:
45 x 18
Größe bis:
0.8125 Zoll
Gewindegröße:
M16 - M20
Größe von:
0.625 Zoll
Weitere Suchbegriffe: projahn schneideisenhalter
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.