Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisenhalter 55x22 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneideisenhalter 55x22 mm
Schneideisenhalter 55x22 mm
Artikel-Nr.:
     C3973-91520
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     91520
EAN/GTIN:
     4000146915202
Suchbegriffe:
Schneideisen-Halter
Schneideisenhalter
schneideisenhalter 55x22
schneideisen halter
Schneideisenhalter 55x22 mm
  • Zur direkten Aufnahme geschlossener und geschlitzter Schneideisen nach DIN EN 22568 und DIN EN 24231
  • Mit 5 Schrauben zur Befestigung des Schneideisens
  • Gehäuse aus Zinkdruckguss
Weitere Informationen:
Norm(en):
DIN 225
Länge Produkt ohne Verpackung:
500 mm
Qualitätsstufe:
Standard
Schneideisen Dimension:
55 x 22
Größe bis:
1 Zoll
Gewindegröße:
M22 - M24
Größe von:
0.875 Zoll
Weitere Suchbegriffe: projahn schneideisenhalter
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.