Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombi Gewindebohrer Bit HSS-G 1/4" 6kant M 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombi Gewindebohrer Bit HSS-G 1/4" 6kant M 4
Kombi Gewindebohrer Bit HSS-G 1/4" 6kant M 4
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Artikel-Nr.:
     C3973-91904
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     91904
EAN/GTIN:
     4000146919040
Suchbegriffe:
Gewindebohrer-Bit
Kombi-Gewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
Kombi Gewindebohrer Bit HSS-G 1/4" 6kant M 4
  • In einem Arbeitsgang: Kernloch bohren, Gewinde schneiden, Gewinde entgraten, Gewinde reinigen (beim Rücklauf)
  • Optimaler Einsatz in Handbohrmaschinen, Akku-Bohrmaschinen und stationären Bohrmaschinen
  • Alle Maschinentypen müssen Rechts-/Linkslauf haben
  • Die Materialstärke darf nicht über dem Gewindedurchmesser liegen
  • Ideale Einsatzgebiete: Montage, Reparaturarbeiten und Nachbearbeitung beschädigter Gewinde
  • Für folgende Materialien geeignet: Buntmetalle, Baustahl, CrNi-Stahl und Kunststoffe
Weitere Informationen:
Material:
HSS
Steigung mm:
0.7 mm
Verwendung:
Buntmetall;Edelstahl;Kunststoff;Stahl
Länge Produkt ohne Verpackung:
39 mm
Qualitätsstufe:
Standard
Aufnahmeschaft:
6-kant 6,35 mm [1/4"]
Gewindeart:
M
Gewindegröße:
M4
Kernloch:
3.3 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.