Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombi Gewindebohrer Bit HSS-G 1/4" 6kant M 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombi Gewindebohrer Bit HSS-G 1/4" 6kant M 5
Kombi Gewindebohrer Bit HSS-G 1/4" 6kant M 5
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Artikel-Nr.:
     C3973-91905
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     91905
EAN/GTIN:
     4000146919057
Suchbegriffe:
Gewindebohrer-Bit
Kombi-Gewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
Kombi Gewindebohrer Bit HSS-G 1/4" 6kant M 5
  • In einem Arbeitsgang: Kernloch bohren, Gewinde schneiden, Gewinde entgraten, Gewinde reinigen (beim Rücklauf)
  • Optimaler Einsatz in Handbohrmaschinen, Akku-Bohrmaschinen und stationären Bohrmaschinen
  • Alle Maschinentypen müssen Rechts-/Linkslauf haben
  • Die Materialstärke darf nicht über dem Gewindedurchmesser liegen
  • Ideale Einsatzgebiete: Montage, Reparaturarbeiten und Nachbearbeitung beschädigter Gewinde
  • Für folgende Materialien geeignet: Buntmetalle, Baustahl, CrNi-Stahl und Kunststoffe
Weitere Informationen:
Material:
HSS
Steigung mm:
0.8 mm
Verwendung:
Buntmetall;Edelstahl;Kunststoff;Stahl
Länge Produkt ohne Verpackung:
41 mm
Qualitätsstufe:
Standard
Aufnahmeschaft:
6-kant 6,35 mm [1/4"]
Gewindeart:
M
Gewindegröße:
M5
Kernloch:
4.2 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.