Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschnittgewindebohrer HSS-G DIN 352 M 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einschnittgewindebohrer HSS-G DIN 352 M 8
Einschnittgewindebohrer HSS-G DIN 352 M 8
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Artikel-Nr.:
     C3973-92080
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     92080
EAN/GTIN:
     4000146920800
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer m8 din 376
regel-gewindebohrer din376
Einschnittgewindebohrer HSS-G DIN 352 M 8
  • Für genaue und lehrenhaltige metrische ISO-Gewinde nach DIN 13
  • Für Maschinen- und Handgebrauch
  • Für Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit, Guss und Buntmetalle
Weitere Informationen:
Material:
HSS
Anschnitt:
4 - 6 Gang
Norm(en):
DIN 352
Nutenform:
Gerade
Steigung mm:
1.25 mm
Toleranz:
ISO 2 (6 H)
Verwendung:
Buntmetall;Gusseisen;Stahl bis 800 N/mm²
Qualitätsstufe:
Standard
Loch:
Durchgangsgewinde
Gewindeart:
M
Gewindegröße:
M8
Kernloch:
6.8 mm
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer m8
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,30*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.