Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handgewindebohrer HSS-G DIN 2181 Mf 8x1,0 mm Vorschneider, für Metrisch fein Gewinde, geschliffen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handgewindebohrer HSS-G DIN 2181 Mf 8x1,0 mm Vorschneider, für Metrisch fein Gewinde, geschliffen
Handgewindebohrer HSS-G DIN 2181 Mf 8x1,0 mm Vorschneider, für Metrisch fein Gewinde, geschliffen
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Artikel-Nr.:
     C3973-9350811
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     9350811
EAN/GTIN:
     4000146088111
Suchbegriffe:
Fein-Gewindebohrer
Feingewindebohrer
Gewindebohrer Vorschneider
gewindebohrer vorschneider
Handgewindebohrer HSS-G DIN 2181 Mf 8x1,0 mm Vorschneider
  • Für genaue und lehrenhaltige metrische ISO-Feingewinde nach DIN 13
  • Leichtes, freies Schneiden
  • Hohe Schnittleistung
  • Für Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit, Guss und Buntmetalle
Weitere Informationen:
Material:
HSS
Anschnitt:
Vor- ca. 5 - 6, Nachschneider ca. 2 - 3 Gang
Norm(en):
DIN 2181
Nutenform:
Gerade
Steigung mm:
1 mm
Toleranz:
ISO 2 (63572 H)
Übrige Konstruktionsmerkmale nach:
DIN 2197
Verwendung:
Stahl bis 800 N/mm²;Gusseisen;Buntmetall
Qualitätsstufe:
Standard
Loch:
Durchgangs- und Sacklochgewinde
Gewindeart:
mf
Gewindeschliff:
Mit Flankenhinterschliff
Gewindegröße:
M8
Kernloch:
7 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.