Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinengewindebohrer HSS-G DIN 371 M 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinengewindebohrer HSS-G DIN 371 M 2
Maschinengewindebohrer HSS-G DIN 371 M 2
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Artikel-Nr.:
     C3973-94020
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     94020
EAN/GTIN:
     4000146940204
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer din376
regel-gewindebohrer m2
Maschinengewindebohrer HSS-G DIN 371 M 2
  • Für genaue und lehrenhaltige metrische ISO-Gewinde nach DIN 13
  • Leichtes Anschneiden
  • Ohne Spitzen
  • Für Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit, Guss und Buntmetalle
  • Verstärkter Schaft
Weitere Informationen:
Material:
HSS
Anschnitt:
Schälanschnitt Form B ca. 4 - 5 Gang
Norm(en):
DIN 371
Nutenform:
Schälnut, mit großer Schmiernut
Beschichtung:
Blank
Steigung mm:
0.4 mm
Toleranz:
ISO 2 (63572 H)
Übrige Konstruktionsmerkmale nach:
DIN 2197
Verwendung:
Buntmetall;Gusseisen;Stahl
Länge Produkt ohne Verpackung:
50 mm
Qualitätsstufe:
Standard
Ø S 4kant:
2,1
Schaftdurchmesser:
2.8 mm
Loch:
Durchgangsgewinde
Gewindeart:
M
Gewindeschliff:
Geschliffen, mit Flankenhinterschliff
Gewindetiefe:
9 mm
Gewindegröße:
M2
Kernloch:
1.6 mm
Weitere Suchbegriffe: regel gewindebohrer
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.