Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinengewindebohrer HSS-Co DIN 371M 6, Form B Regelgewinde-Schneider, 5% Cobalt für Edelstahl Metall, HSSE Durchgangsloch metrisch Durchgangsgewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinengewindebohrer HSS-Co DIN 371M 6, Form B Regelgewinde-Schneider, 5% Cobalt für Edelstahl Metall, HSSE Durchgangsloch metrisch Durchgangsgewinde
Maschinengewindebohrer HSS-Co DIN 371M 6, Form B Regelgewinde-Schneider, 5% Cobalt für Edelstahl Metall, HSSE Durchgangsloch metrisch Durchgangsgewinde
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Artikel-Nr.:
     C3973-940601
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     940601
EAN/GTIN:
     4000146940617
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
Maschinengewindebohrer HSS-Co DIN 371M 6
  • Für genaue und lehrenhaltige metrische ISO-Gewinde nach DIN 13
  • Leichtes Anschneiden
  • Ohne Spitzen
  • Für Stähle, Gusseisen, Buntmetalle und rostfreie Stähle
  • Verstärkter Schaft
Weitere Informationen:
Material:
HSS-Co
Anschnitt:
Schälanschnitt Form B ca. 4 - 5 Gang
Norm(en):
DIN 371
Nutenform:
Schälnut, mit großer Schmiernut
Beschichtung:
Blank
Steigung mm:
1 mm
Toleranz:
ISO 2 (63572 H)
Übrige Konstruktionsmerkmale nach:
DIN 2197
Verwendung:
Buntmetall;Gusseisen;Stahl
Länge Produkt ohne Verpackung:
80 mm
Qualitätsstufe:
Standard
Ø S 4kant:
4,9
Schaftdurchmesser:
6 mm
Loch:
Durchgangsgewinde
Gewindeart:
M
Gewindeschliff:
Geschliffen, mit Flankenhinterschliff
Gewindetiefe:
19 mm
Gewindegröße:
M6
Kernloch:
5 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.