Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinengewindebohrer HSS-Co-VAP dampfangelassen DIN 371 M 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinengewindebohrer HSS-Co-VAP dampfangelassen DIN 371 M 8
Maschinengewindebohrer HSS-Co-VAP dampfangelassen DIN 371 M 8
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Artikel-Nr.:
     C3973-940806
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     940806
EAN/GTIN:
     4000146940860
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
Maschinengewindebohrer HSS-Co-VAP dampfangelassen DIN 371 M 8
  • Deutlich höhere Lebensdauer, da durch Vaporisierung die Effektivität des Kühlmittels gesteigert wird
  • Höchste Präzision bei der Gewindebohrung, da Kaltschweißungen (Werkstückpartikel auf Gewindebohrer Flanke) durch Vaporisierung stark vermindert werden
  • Optimale Spanabfuhr durch verbesserten Kühlmittelfluss
  • Für genaue und lehrenhaltige metrische ISO-Gewinde nach DIN 13
  • Leichtes Anschneiden
  • Hohe Schnittleistung
  • Aus dem Vollen geschliffen, hinterschliffen
  • Für unlegierte und niedriglegierte Stähle, rost- und säurebeständige Stähle (V2A, V4A), Temperguss, Buntmetalle, bis ca. 1.200 N/mm²
Weitere Informationen:
Material:
HSS-Co
Anschnitt:
Schälanschnitt Form B 4 - 5 Gang
Norm(en):
DIN 371
Nutenform:
Gerade
Beschichtung:
Vaporisiert
Steigung mm:
1.25 mm
Toleranz:
ISO 2 (63572 H)
Übrige Konstruktionsmerkmale nach:
DIN 2197
Verwendung:
Buntmetall;Edelstahl;Gusseisen;Stahl
Länge Produkt ohne Verpackung:
90 mm
Qualitätsstufe:
Professional
Loch:
Durchgangsgewinde
Gewindeart:
M
Gewindeschliff:
Geschliffen, mit Flankenhinterschliff
Gewindetiefe:
18 mm
Gewindegröße:
M8
Kernloch:
6.8 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.