Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinengewindebohrer HSS-G DIN 371 M 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinengewindebohrer HSS-G DIN 371 M 10
Maschinengewindebohrer HSS-G DIN 371 M 10
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Artikel-Nr.:
     C3973-94100
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     94100
EAN/GTIN:
     4000146941003
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regelgewindebohrer din 371 m10
regel-gewindebohrer din376
Maschinengewindebohrer HSS-G DIN 371 M 10
  • Für genaue und lehrenhaltige metrische ISO-Gewinde nach DIN 13
  • Leichtes Anschneiden
  • Ohne Spitzen
  • Für Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit, Guss und Buntmetalle
  • Verstärkter Schaft
Weitere Informationen:
Material:
HSS
Anschnitt:
Schälanschnitt Form B ca. 4 - 5 Gang
Norm(en):
DIN 371
Nutenform:
Schälnut, mit großer Schmiernut
Beschichtung:
Blank
Steigung mm:
1.5 mm
Toleranz:
ISO 2 (63572 H)
Übrige Konstruktionsmerkmale nach:
DIN 2197
Verwendung:
Buntmetall;Gusseisen;Stahl
Länge Produkt ohne Verpackung:
100 mm
Qualitätsstufe:
Standard
Ø S 4kant:
8
Schaftdurchmesser:
10 mm
Loch:
Durchgangsgewinde
Gewindeart:
M
Gewindeschliff:
Geschliffen, mit Flankenhinterschliff
Gewindetiefe:
24 mm
Gewindegröße:
M10
Kernloch:
8.5 mm
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer m10
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.