Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinengewindebohrer HSS-G DIN 376 M 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinengewindebohrer HSS-G DIN 376 M 12
Maschinengewindebohrer HSS-G DIN 376 M 12
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Artikel-Nr.:
     C3973-95120
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     95120
EAN/GTIN:
     4000146951200
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer m12 din 357
regel-gewindebohrer din376
Maschinengewindebohrer HSS-G DIN 376 M 12
  • Für genaue, lehrenhaltige, metrische Gewinde, für metrische ISO-Gewinde nach DIN 13
  • Hinterschliffen
  • Ohne Spitzen
  • Optimale Spanabfuhr
  • Schaft mit Überlauf
  • Leichtes Anschneiden
  • Verstärkter Schaft
Weitere Informationen:
Material:
HSS
Anschnitt:
Schälanschnitt Form B ca. 4 - 5 Gang
Norm(en):
DIN 376
Nutenform:
Schälnut, mit großer Schmiernut
Beschichtung:
Blank
Steigung mm:
1.75 mm
Toleranz:
ISO 2 (63572 H)
Übrige Konstruktionsmerkmale nach:
DIN 2197
Verwendung:
Buntmetall;Gusseisen;Stahl
Länge Produkt ohne Verpackung:
110 mm
Qualitätsstufe:
Standard
Ø S 4kant:
7
Schaftdurchmesser:
9 mm
Loch:
Durchgangsgewinde
Gewindeart:
M
Gewindeschliff:
Geschliffen, mit Flankenhinterschliff
Gewindetiefe:
29 mm
Gewindegröße:
M12
Kernloch:
10.2 mm
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer m12
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.