Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinengewindebohrer HSS-Co DIN 376 M 12, Form B Regelgewinde-Schneider, 5% Cobalt für Edelstahl Metall, HSSE Durchgangsloch metrisch Durchgangsgewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinengewindebohrer HSS-Co DIN 376 M 12, Form B Regelgewinde-Schneider, 5% Cobalt für Edelstahl Metall, HSSE Durchgangsloch metrisch Durchgangsgewinde
Maschinengewindebohrer HSS-Co DIN 376 M 12, Form B Regelgewinde-Schneider, 5% Cobalt für Edelstahl Metall, HSSE Durchgangsloch metrisch Durchgangsgewinde
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Artikel-Nr.:
     C3973-951201
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     951201
EAN/GTIN:
     4000146951217
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
Maschinengewindebohrer HSS-Co DIN 376 M 12
  • Für genaue, lehrenhaltige, metrische Gewinde, für metrische ISO-Gewinde nach DIN 13
  • Hinterschliffen
  • Ohne Spitzen
  • Optimale Spanabfuhr
  • Schaft mit Überlauf
  • Leichtes Anschneiden
  • Verstärkter Schaft
Weitere Informationen:
Material:
HSS-Co
Anschnitt:
Schälanschnitt Form B ca. 4 - 5 Gang
Norm(en):
DIN 376
Nutenform:
Schälnut, mit großer Schmiernut
Beschichtung:
Blank
Steigung mm:
1.75 mm
Toleranz:
ISO 2 (63572 H)
Übrige Konstruktionsmerkmale nach:
DIN 2197
Verwendung:
Buntmetall;Gusseisen;Stahl
Länge Produkt ohne Verpackung:
110 mm
Qualitätsstufe:
Standard
Ø S 4kant:
7
Schaftdurchmesser:
9 mm
Loch:
Durchgangsgewinde
Gewindeart:
M
Gewindeschliff:
Geschliffen, mit Flankenhinterschliff
Gewindetiefe:
29 mm
Gewindegröße:
M12
Kernloch:
10.2 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.