Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinengewindebohrer HSSE-Co DIN 376 M 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinengewindebohrer HSSE-Co DIN 376 M 12
Maschinengewindebohrer HSSE-Co DIN 376 M 12
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Artikel-Nr.:
     C3973-951202
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     951202
EAN/GTIN:
     4000146951224
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer m12 din 357
regel-gewindebohrer din376
Maschinengewindebohrer HSSE-Co DIN 376 M 12
Maschinen Gewindebohrer Durchgangsgewinde
  • Aus dem Vollen geschliffen
  • Für genaue und lehrenhaltige metrische ISO-Gewinde nach DIN 13
  • Hinterschliffen
  • Hohe Schnittleistung
  • Leichtes Anschneiden
  • Optimale Spanabfuhr
Weitere Informationen:
Material:
HSS-Co
Anschnitt:
Schälanschnitt Form B ca. 4 - 5 Gang
Norm(en):
DIN 376
Nutenform:
Gerade
Beschichtung:
Blank
Steigung mm:
1.75 mm
Toleranz:
ISO 2 (63572 H)
Übrige Konstruktionsmerkmale nach:
DIN 2197
Verwendung:
Buntmetall;Edelstahl;Gusseisen;Stahl
Länge Produkt ohne Verpackung:
110 mm
Qualitätsstufe:
Professional
Loch:
Durchgangsgewinde
Gewindeart:
M
Gewindeschliff:
Geschliffen, mit Flankenhinterschliff
Gewindetiefe:
23 mm
Gewindegröße:
M12
Kernloch:
10.2 mm
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer m12
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,84*
€ 37,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.