Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinengewindebohrer HSS-Co-VAP dampfangelassen DIN 376 M 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinengewindebohrer HSS-Co-VAP dampfangelassen DIN 376 M 12
Maschinengewindebohrer HSS-Co-VAP dampfangelassen DIN 376 M 12
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Artikel-Nr.:
     C3973-951206
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     951206
EAN/GTIN:
     4000146951262
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer m12 din 357
regel-gewindebohrer din376
Maschinengewindebohrer HSS-Co-VAP dampfangelassen DIN 376 M 12
Maschinen Gewindebohrer Durchgangsgewinde
  • Optimale Spanabfuhr
  • Höchste Präzision bei der Gewindebohrung, da Kaltschweißungen (Werkstückpartikel auf Gewindebohrer Flanke) durch Vaporisierung stark vermindert werden
  • Hohe Schnittleistung
  • Aus dem Vollen geschliffen
  • Für genaue und lehrenhaltige metrische ISO-Gewinde nach DIN 13
  • Hinterschliffen
  • Leichtes Anschneiden
  • Für unlegierte und niedriglegierte Stähle, rost- und säurebeständige Stähle (V2A, V4A), Temperguss, Buntmetalle, bis ca. 1.200 N/mm²
Weitere Informationen:
Material:
HSS-Co
Anschnitt:
Schälanschnitt Form B 4 - 5 Gang
Norm(en):
DIN 376
Nutenform:
Gerade
Beschichtung:
Vaporisiert
Steigung mm:
1.75 mm
Toleranz:
ISO 2 (63572 H)
Übrige Konstruktionsmerkmale nach:
DIN 2197
Verwendung:
Buntmetall;Edelstahl;Gusseisen;Stahl
Länge Produkt ohne Verpackung:
110 mm
Qualitätsstufe:
Professional
Loch:
Durchgangsgewinde
Gewindeart:
M
Gewindeschliff:
Geschliffen, mit Flankenhinterschliff
Gewindetiefe:
23 mm
Gewindegröße:
M12
Kernloch:
10.2 mm
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer m12
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,35*
€ 38,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,67*
€ 35,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,17*
€ 34,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.