Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinengewindebohrer HSS-G DIN 376/35° M 18, Form C Regelgewinde-Schneider, geschliffen für Metall und Stahl, metrisch Sackloch-Gewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinengewindebohrer HSS-G DIN 376/35° M 18, Form C Regelgewinde-Schneider, geschliffen für Metall und Stahl, metrisch Sackloch-Gewinde
Maschinengewindebohrer HSS-G DIN 376/35° M 18, Form C Regelgewinde-Schneider, geschliffen für Metall und Stahl, metrisch Sackloch-Gewinde
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Artikel-Nr.:
     C3973-97180
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     97180
EAN/GTIN:
     4000146971802
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
Maschinengewindebohrer HSS-G DIN 376/35° M 18
  • Das Gewinde wird in einem Schnitt bis dicht auf den Grund ausgeschnitten
  • Ohne Spitzen M8+M10
  • Verstärkter Schaft
  • Für Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit, Guss und Buntmetalle
  • Rechtsschneidend
  • Starke Rechtsspirale 35° - optimale Spanabfuhr auch aus tiefen Bohrungen
Weitere Informationen:
Material:
HSS
Anschnitt:
Form C 2 - 3 Gang
Norm(en):
DIN 376
Nutenform:
Rechtsgenutet 35°
Beschichtung:
Blank
Steigung mm:
2.5 mm
Toleranz:
ISO 2 (63572 H)
Übrige Konstruktionsmerkmale nach:
DIN 2197
Verwendung:
Buntmetall;Gusseisen;Stahl
Länge Produkt ohne Verpackung:
125 mm
Qualitätsstufe:
Standard
Ø S 4kant:
11
Schaftdurchmesser:
14 mm
Loch:
Sacklochgewinde
Gewindeart:
M
Gewindeschliff:
Geschliffen, mit Flankenhinterschliff
Gewindetiefe:
25 mm
Gewindegröße:
M18
Kernloch:
15.5 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,77*
€ 41,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,96*
€ 40,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,13*
€ 37,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.