Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinengewindebohrer HSS-G DIN 376/35° M 24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinengewindebohrer HSS-G DIN 376/35° M 24
Maschinengewindebohrer HSS-G DIN 376/35° M 24
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Artikel-Nr.:
     C3973-97240
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     97240
EAN/GTIN:
     4000146972403
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer din376
regel gewindebohrer
Maschinengewindebohrer HSS-G DIN 376/35° M 24
  • Das Gewinde wird in einem Schnitt bis dicht auf den Grund ausgeschnitten
  • Ohne Spitzen M8+M10
  • Verstärkter Schaft
  • Für Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit, Guss und Buntmetalle
  • Rechtsschneidend
  • Starke Rechtsspirale 35° - optimale Spanabfuhr auch aus tiefen Bohrungen
Weitere Informationen:
Material:
HSS
Anschnitt:
Form C 2 - 3 Gang
Norm(en):
DIN 376
Nutenform:
Rechtsgenutet 35°
Beschichtung:
Blank
Steigung mm:
3 mm
Toleranz:
ISO 2 (63572 H)
Übrige Konstruktionsmerkmale nach:
DIN 2197
Verwendung:
Buntmetall;Gusseisen;Stahl
Länge Produkt ohne Verpackung:
160 mm
Qualitätsstufe:
Standard
Ø S 4kant:
14,5
Schaftdurchmesser:
18 mm
Loch:
Sacklochgewinde
Gewindeart:
M
Gewindeschliff:
Geschliffen, mit Flankenhinterschliff
Gewindetiefe:
30 mm
Gewindegröße:
M24
Kernloch:
21 mm
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer m24
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,12*
€ 79,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,61*
€ 76,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,23*
€ 75,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,26*
€ 72,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,08*
€ 69,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 50,47*
€ 60,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.