Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisen HSS-G Ø 25 mm M 12, Außen-Gewinde-Schneider für Rorgewinde Metall und Stahl bis 800 N/mm², metrisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneideisen HSS-G Ø 25 mm M 12, Außen-Gewinde-Schneider für Rorgewinde Metall und Stahl bis 800 N/mm², metrisch
Schneideisen HSS-G Ø 25 mm M 12, Außen-Gewinde-Schneider für Rorgewinde Metall und Stahl bis 800 N/mm², metrisch
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Artikel-Nr.:
     C3973-981201
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     981201
EAN/GTIN:
     4000146981214
Suchbegriffe:
G-Gewinde-Schneideisen
G-Schneideisen
Rohrgewindeschneideisen
Regel-Gewinde-Schneideisen
Schneideisen HSS-G Ø 25 mm M 12
  • Nur ein Schneideisenhalter für alle Gewindegrößen erforderlich
  • Für lehrenhaltige metrische ISO-Gewinde, DIN 13
  • Hohe Schnittleistung
  • Das Gewinde wird in einem Arbeitsgang geschnitten
  • Für Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit, Guss und Buntmetalle
Weitere Informationen:
Material:
HSS
Norm(en):
DIN 13
Steigung mm:
1.75 mm
Toleranz:
ISO 2 (6g)
Verwendung:
Buntmetall;Gusseisen;Stahl
Qualitätsstufe:
Plus
Ausführung:
Form B, vorgeschlitzt, geschlossen
Gewindeart:
M
Schneideisen Dimension:
25 x 9
Gewindegröße:
M12
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.