Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisen HSS-G Mf 20x1,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneideisen HSS-G Mf 20x1,5 mm
Schneideisen HSS-G Mf 20x1,5 mm
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Artikel-Nr.:
     C3973-9852015
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     9852015
EAN/GTIN:
     4000146985205
Suchbegriffe:
Fein-Gewinde-Schneideisen
Feingewinde-Schneideisen
Feingewindeschneideisen
G-Gewinde-Schneideisen
Schneideisen HSS-G Mf 20x1,5 mm
  • Für lehrenhaltige metrische ISO-Feingewinde nach DIN 13
  • Hohe Schnittleistung
  • Das Gewinde wird in einem Arbeitsgang geschnitten
  • Für Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit, Guss und Buntmetalle
Weitere Informationen:
Material:
HSS
Norm(en):
DIN EN 22568
Steigung mm:
1.5 mm
Toleranz:
ISO 2 (6g)
Verwendung:
Buntmetall;Gusseisen;Stahl
Qualitätsstufe:
Standard
Ausführung:
Form B, vorgeschlitzt, geschlossen
Gewindeart:
mf
Schneideisen Dimension:
45 x 14
Gewindegröße:
M20
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,72*
€ 49,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,33*
€ 49,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,10*
€ 48,91
pro Stück
ab 4 Stück
€ 40,47*
€ 48,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,87*
€ 45,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,87*
€ 43,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,34*
€ 42,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,13*
€ 41,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.