Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisen HSS-G DIN 223 BSW 1/2"x12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneideisen HSS-G DIN 223 BSW 1/2"x12
Schneideisen HSS-G DIN 223 BSW 1/2"x12
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Artikel-Nr.:
     C3973-987012
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     987012
EAN/GTIN:
     4000146987124
Suchbegriffe:
BSW-Gewinde-Schneideisen
BSW-Schneideisen
Whitworth-Schneideisen
G-Gewinde-Schneideisen
Schneideisen HSS-G DIN 223 BSW 1/2"x12
  • Für Withworth Grobgewinde BS 84 BSW
  • Hohe Schnittleistung
  • Das Gewinde wird in einem Arbeitsgang geschnitten
  • Für Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit, Guss und Buntmetalle
Weitere Informationen:
Material:
HSS
Norm(en):
DIN EN 22568
Steigung ZpZ:
12
Toleranz:
ISO 2 (6g)
Verwendung:
Buntmetall;Gusseisen;Stahl
Qualitätsstufe:
Standard
Ausführung:
Form B, vorgeschlitzt, geschlossen
Ø Zoll:
0.5 Zoll
Gewindeart:
BSW
Schneideisen Dimension:
38 x 14
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.