Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisen HSS-G DIN 223 BSW 1/8"x40, Form B nach DIN 22568 geschliffen für Withworth Grobgewinde Außengewinde in einem Arbeitsgang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneideisen HSS-G DIN 223 BSW 1/8"x40, Form B nach DIN 22568 geschliffen für Withworth Grobgewinde Außengewinde in einem Arbeitsgang
Schneideisen HSS-G DIN 223 BSW 1/8"x40, Form B nach DIN 22568 geschliffen für Withworth Grobgewinde Außengewinde in einem Arbeitsgang
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Artikel-Nr.:
     C3973-987018
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     987018
EAN/GTIN:
     4000146987186
Suchbegriffe:
BSW-Gewinde-Schneideisen
BSW-Schneideisen
Whitworth-Schneideisen
G-Gewinde-Schneideisen
Schneideisen HSS-G DIN 223 BSW 1/8"x40
  • Für Withworth Grobgewinde BS 84 BSW
  • Hohe Schnittleistung
  • Das Gewinde wird in einem Arbeitsgang geschnitten
  • Für Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit, Guss und Buntmetalle
Weitere Informationen:
Material:
HSS
Norm(en):
DIN EN 22568
Steigung ZpZ:
40
Toleranz:
ISO 2 (6g)
Verwendung:
Buntmetall;Gusseisen;Stahl
Qualitätsstufe:
Standard
Ausführung:
Form B, vorgeschlitzt, geschlossen
Ø Zoll:
0.125 Zoll
Gewindeart:
BSW
Schneideisen Dimension:
20 x 5
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.