Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisen HSS-G DIN 223 BSW 3/4"x10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneideisen HSS-G DIN 223 BSW 3/4"x10
Schneideisen HSS-G DIN 223 BSW 3/4"x10
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Artikel-Nr.:
     C3973-987034
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     987034
EAN/GTIN:
     4000146987346
Suchbegriffe:
BSW-Gewinde-Schneideisen
BSW-Schneideisen
Whitworth-Schneideisen
G-Gewinde-Schneideisen
Schneideisen HSS-G DIN 223 BSW 3/4"x10
  • Für Withworth Grobgewinde BS 84 BSW
  • Hohe Schnittleistung
  • Das Gewinde wird in einem Arbeitsgang geschnitten
  • Für Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit, Guss und Buntmetalle
Weitere Informationen:
Material:
HSS
Norm(en):
DIN EN 22568
Steigung ZpZ:
10
Toleranz:
ISO 2 (6g)
Verwendung:
Buntmetall;Gusseisen;Stahl
Qualitätsstufe:
Standard
Ausführung:
Form B, vorgeschlitzt, geschlossen
Ø Zoll:
0.75 Zoll
Gewindeart:
BSW
Schneideisen Dimension:
45 x 18
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,84*
€ 49,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,36*
€ 48,03
pro Stück
ab 4 Stück
€ 39,40*
€ 46,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,92*
€ 45,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,79*
€ 43,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,26*
€ 41,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,05*
€ 41,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.