Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisen HSS-G DIN 223 BSW 2"x4.1/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneideisen HSS-G DIN 223 BSW 2"x4.1/2
Schneideisen HSS-G DIN 223 BSW 2"x4.1/2
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Artikel-Nr.:
     C3973-987200
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     987200
EAN/GTIN:
     4000146987209
Suchbegriffe:
BSW-Gewinde-Schneideisen
BSW-Schneideisen
Whitworth-Schneideisen
G-Gewinde-Schneideisen
Schneideisen HSS-G DIN 223 BSW 2"x4.1/2
  • Für Withworth Grobgewinde BS 84 BSW
  • Hohe Schnittleistung
  • Das Gewinde wird in einem Arbeitsgang geschnitten
  • Für Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit, Guss und Buntmetalle
Weitere Informationen:
Material:
HSS
Norm(en):
DIN EN 22568
Steigung ZpZ:
4.5
Toleranz:
ISO 2 (6g)
Verwendung:
Buntmetall;Gusseisen;Stahl
Qualitätsstufe:
Standard
Ausführung:
Form B, vorgeschlitzt, geschlossen
Ø Zoll:
2 Zoll
Gewindeart:
BSW
Schneideisen Dimension:
90 x 36
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 151,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,02*
€ 217,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,51*
€ 216,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,20*
€ 204,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,40*
€ 193,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,60*
€ 180,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.