Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinen Muttergewindebohrer HSS-G DIN 357 M 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinen Muttergewindebohrer HSS-G DIN 357 M 8
Maschinen Muttergewindebohrer HSS-G DIN 357 M 8
Piktogramm Anwendung
Artikel-Nr.:
     C3973-99080
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     99080
EAN/GTIN:
     4000146990803
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer m8 din 376
regel-gewindebohrer din376
Maschinen Muttergewindebohrer HSS-G DIN 357 M 8
  • Für metrische ISO-Gewinde nach DIN 13
  • Langer Schaft - Überlaufschaft, zur Aufnahme mehrerer geschnittener Muttern
  • Für Durchgangsgewinde - Mutternhöhe 1 x Ø
Weitere Informationen:
Material:
HSS
Anschnitt:
Ca. 2/3 der Gewindelänge
Norm(en):
DIN 357
Nutenform:
Gerade
Steigung mm:
1.25 mm
Toleranz:
ISO 2 (63572 H)
Übrige Konstruktionsmerkmale nach:
DIN 2197
Länge Produkt ohne Verpackung:
125 mm
Qualitätsstufe:
Standard
Loch:
Durchgangsgewinde
Gewindeart:
M
Gewindeschliff:
Geschliffen, mit Flankenhinterschliff
Gewindetiefe:
40 mm
Gewindegröße:
M8
Kernloch:
6.8 mm
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer m8
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.