Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinen Muttergewindebohrer HSS-G DIN 357 M 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinen Muttergewindebohrer HSS-G DIN 357 M 12
Maschinen Muttergewindebohrer HSS-G DIN 357 M 12
Piktogramm Anwendung
Artikel-Nr.:
     C3973-99120
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     99120
EAN/GTIN:
     4000146991206
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer m12 din 357
regel-gewindebohrer din376
Maschinen Muttergewindebohrer HSS-G DIN 357 M 12
  • Für metrische ISO-Gewinde nach DIN 13
  • Langer Schaft - Überlaufschaft, zur Aufnahme mehrerer geschnittener Muttern
  • Für Durchgangsgewinde - Mutternhöhe 1 x Ø
Weitere Informationen:
Material:
HSS
Anschnitt:
Ca. 2/3 der Gewindelänge
Norm(en):
DIN 357
Nutenform:
Gerade
Steigung mm:
1.75 mm
Toleranz:
ISO 2 (63572 H)
Übrige Konstruktionsmerkmale nach:
DIN 2197
Länge Produkt ohne Verpackung:
180 mm
Qualitätsstufe:
Standard
Loch:
Durchgangsgewinde
Gewindeart:
M
Gewindeschliff:
Geschliffen, mit Flankenhinterschliff
Gewindetiefe:
50 mm
Gewindegröße:
M12
Kernloch:
10.2 mm
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer m12
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,07*
€ 41,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,66*
€ 41,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,24*
€ 37,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,55*
€ 36,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.